熊よけホイッスル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67396717 品番 SKY-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。

対象動物クマ 用途熊よけホイッスル。 材質PC 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×620
注意
※熊の生息地に入るとき、音を出すなどして人間の存在を知らせることが大事です。ただし、人間に興味を持っている熊も存在しますので、万が一、襲われた場合の対処法など身に付けましょう。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
山歩き
その他業種

幸い、熊に会わないので実際のことはわかりませんが、大きな音で効果がありそう

対象商品:
67396708
2022-02-01
用途:
揚重作業
株式会社ゴエンリンク 様 (建設業・工事業)

思った以上に音が小さいので周囲にあまり音が響かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする