ドライバー&レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67397295 品番EMT-35C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。

入組点数35 用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース 材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
※間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。
※パイプ等を接続して使用しないでください。
※本来の目的・用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
ホテルで清掃していますが、時折ドアのネジの緩み直しや棚板の高さ調整で使用しています。
その他業種

コンパクトでいろいろ工具が入って使い易いです 気に入ってます。

対象商品:
67397295
2021-12-30
用途:
車載工具の追加として
建設業・工事業

車載工具は必要最低限ですので、何かあった時の補助用の工具として車に載せてます。コンパクトで場所を取らないので助手席コンソールに入れたました。

1人が参考にしています
対象商品:
67397295
2020-06-08
用途:
機械点検
建設業・工事業

とても重宝して使用しています。
てがるで大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする