千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
ホーム草削り M型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67397374
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れ味抜群で使いやすい除草作業に最適です。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味抜群の鋼付き刃です。幅広刃なので効率アップします。
柄長さ(mm)
約1050
用途
草削り。
仕様
刃部:鋼付
形状
M型
質量(kg)
約600
刃長(mm)
約145
材質(柄部)
木
材質(刃)
刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。