ホーム草削り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67397383 品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抜群の切れ味と小型タイプで使いやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味抜群の鋼付き刃です。幅広刃なので効率アップします。

用途草削り。 仕様刃部:鋼付 形状半月型 質量(kg)約580 刃長(mm)約145 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする