充電ドライバードリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 67397593 品番 4.3MM 3ホンクミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。 適合機種回転ドリル・充電ドリル(9.6V以上)・インパクトドライバー 寸法(mm)4.3 適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル 材質(刃)刃先:超硬チップ シャンク径(mm)6.35(六角)
注意
※回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする