F240-05 レシプロブレード SK11 67397627

F240-05 レシプロブレード SK11 67397627 F240-05 レシプロブレード SK11 67397627

レシプロブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード67397627 品番F240-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リフォームや解体作業に便利で、庭の生木も楽々切断できます。スイスのシンチラ製で、抜群の切れ味を発揮する高品質ブレードです。ケースは劣化したり、重量によって伸びたりしない樹脂製BOXケースを採用しております。

全長(mm)240 用途木材の切断、生木の切断。 仕様S1531L 材質HCS 厚さ(mm)1.5 山数5山
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。
※加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。
※お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする