工業用内視鏡 ボアスコープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67397767 品番SBS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。

用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm)8 電源単三アルカリ電池×4本 液晶モニターカラー2.3インチ液晶 防水仕様IP67X チューブ長さ(mm)約990

商品説明動画

藤原産業 SK11工業用内視鏡 ボアスコープ SBS15
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397767
2021-04-24
用途:
車のスロットルバルブの汚れ確認
その他業種

自分は月1回程度、車のサーキット走行会に参加するのですが、サーキット走行すると(サーキット走行時はオイルキャッチタンクは付けて走行してますが)ブローバイによりスロットルバルブやエアフロセンサーが汚れる事があります。その汚れ確認用に使用しています。今まではインテーク系全体をバラして確認していましたが、スコープがあると、スコープを入れる隙間を空けるだけで確認できるので楽になりました。今後はプラグ点検ついでに、エンジンのシリンダー内の汚れも定期的に確認していと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67397767
2018-02-22
用途:
配管の溶接後に内部検査するため
有限会社藤正鉄工 様

配管内部の溶接状況を確認するのに用いたら非常に良く見えるし写真も提供できるので素晴らしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする