曜日別特売
HD-505N 次が使いやすいゴミ袋 ケミカルジャパン 67397907

HD-505N 次が使いやすいゴミ袋 ケミカルジャパン 67397907
HD-505N 次が使いやすいゴミ袋 ケミカルジャパン 67397907

次が使いやすいゴミ袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15L×20枚)
寸法(横×縦)(mm)450×550
内容量1パック(15L×20枚)注文コード67397907品番HD-505N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

20枚の袋がロールになってコンパクト。
ミシン目でカットして次をセット!なので次が使いやすい。
ゴミ箱の中に入れておくと次のゴミ袋を探さなくていいんです。

容量(L)15半透明厚さ(mm)0.015入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)450×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-12
用途: 家庭のゴミ箱
その他業種

使いやすく破れにくく良かったです。
さらに安く買えて大満足です

対象商品 : 67397882
2023-11-12
用途: 廃棄箱の袋ストック
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

厚さ丈夫さ量の多さ 十分!某ひゃっきんさんよりもコスパいい!まさかモノタさんにあるとは思わなかった

対象商品 : 67397882
2023-06-06
用途: 部屋用のゴミ箱
サービス業

溜まったらそのまま次の袋をすぐに出せるので使いやすい。量も多くてコスパがいい

対象商品 : 67397882
2021-06-13
用途: 車の中のゴミ箱に

ガソリンスタンドで捨てたあとすぐに次のゴミ袋をセットできるので、次に車に乗る時にゴミ袋を持っていくのを忘れたがありません。5リットルがあれば嬉しいなー。

対象商品 : 67397882
2021-08-13
用途: 会社のゴミ箱
サービス業

サッと取り替えできて時間短縮できました。厚さ(丈夫さ)も必要十分だと思います。

対象商品 : 67397882
2020-07-11
用途: ゴミ箱のゴミ袋に
サービス業

底においておけるので、すぐにセットできて大変使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする