六角軸ハイス皿取錐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67398004 品番 SHSD-2 3X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。

ドリル径(Φmm)3 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 径(Φmm)皿取:9 用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
注意
※作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用してください。
※ご使用前には必ずセンタードリルの緩みがないか確認し、止めネジを締めてください。
※穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
木工 ねじくぎの下穴加工

規格はドリル径3mmですが2.5mmのキリが使われています。
使用に問題はありませんでしたがキリ軸交換の際は3oキリははまりません
ので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
67398004
2019-03-30
用途:
船の内装張替
運輸・通信業

ニスでピカピカに塗装した木材の皿取りに使用。切れが悪いとニスが欠けて目立つので、きれいな皿取りができる皿取りドリルを探していたが、これは、3枚刃で、きれいな円形の皿が取れてとても満足できた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする