ロックナットレンチフリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67398108 品番SLW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。

用途ロックナットフランジ締め付け。 幅(mm)ピンからピンの使用調節:10〜30 全長(mm)約190 質量(g)約135 対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
注意
※ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用してください。
※亀裂や割れ等の不具合がある場合は使用しないでください。
※無理な負荷や衝撃を与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67398108
2017-11-17
用途:
ディスクグラインダーにディスクを付ける
その他業種

これは失敗でした。
まず、ピンが短く、一段折り曲がっている部分も浅いので
ディスクに干渉してしまい回しづらいです。
結局ホームセンターで購入した290円の物の方が使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする