インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
バイクの車載工具にしていますhttps://www.monotaro.com/p/0584/8796/↑のビット差替ドライバーと組み合わせて使用していますグリップの根本を12ミリスパナで回せるのでこのようなビットソケットでも固いナットを緩めることができます
インパクトドライバーのビットに挿して使います。+2番のビットに挿すと、8mmと10mmのボルトにも使えますので、3種類のネジを使っている現場では工具の脱着が少なくて済むので非常に便利です。