BS2-1214 ビットスルー両口Wソケット SK11 67398257

BS2-1214 ビットスルー両口Wソケット SK11 67398257 BS2-1214 ビットスルー両口Wソケット SK11 67398257

ビットスルー両口Wソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67398257 品番BS2-1214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ビット刃先:+2・+2 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(本体)スチール 対応18Vインパクト対応 ソケットサイズ(mm)12・14
注意
※危険ですので分解、改造はしないで下さい。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。

商品説明動画

ビットスルーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67398214
2019-04-26
用途:
バイクの整備
その他業種

バイクの車載工具にしています
https://www.monotaro.com/p/0584/8796/
↑のビット差替ドライバーと組み合わせて使用しています
グリップの根本を12ミリスパナで回せるのでこのようなビットソケットでも固いナットを緩めることができます

対象商品:
67398214
2018-12-19
用途:
ビス、小径ボルト混在に便利です

インパクトドライバーのビットに挿して使います。+2番のビットに挿すと、8mmと10mmのボルトにも使えますので、3種類のネジを使っている現場では工具の脱着が少なくて済むので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする