曜日別特売
11325 ステンレス スイベル 両ネジ ハイロジック 67400558

11325 ステンレス スイベル 両ネジ ハイロジック 67400558
11325 ステンレス スイベル 両ネジ ハイロジック 67400558
11325 ステンレス スイベル 両ネジ ハイロジック 67400558

ステンレス スイベル 両ネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)6
使用荷重(kg)60
内容量1個注文コード67400558品番11325
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
使用荷重(kg)60寸法(mm)6ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)60寸法B(mm)12寸法L2(mm)11アズワン品番64-7739-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする