ハイロジック
ハイロジックの 吊・支持金具
ハイロジックの U字金具
ステンレス Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400917
品番
11143
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
8
寸法L1(mm)
101
寸法L2(mm)
38.5
寸法L3(mm)
50
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
35
ねじ径
M8
寸法(mm)
8×101
参考使用荷重(kg)
60
アズワン品番
64-7738-56