ハイロジック
ハイロジックの 吊・支持金具
ハイロジックの U字金具
ステンレス Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400935
品番
11145
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
10
寸法L1(mm)
133
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
55
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
50
ねじ径
M10
寸法(mm)
10×132
参考使用荷重(kg)
100
アズワン品番
64-7738-58