ハイロジック
ハイロジックの 吊・支持金具
ハイロジックの U字金具
ステンレス Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400944
品番
11146
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.8
寸法D(mm)
12
寸法L1(mm)
153
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
65
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
60
ねじ径
M12
寸法(mm)
12×153
参考使用荷重(kg)
120
アズワン品番
64-7738-59