曜日別特売
#20 16 910×30 亜鉛めっき亀甲金網 ノーブランド 67401364

亜鉛めっき亀甲金網

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻
目合い(mm)16
長さ(m)30
内容量1巻注文コード67401364品番#20 16 910×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
幅(m)0.91長さ(m)30シルバー材質亜鉛めっき鉄線目合い(mm)16線径(Φmm)0.7番手#20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67401364
2019-03-20
用途: 果樹苗木のネズミ等の食害防止に巻いて使用しています
農・林・水産業

梱包、配達スピード、十分満足しています
30センチ幅に切断し果樹苗木のネズミ食害防止に使用しています

対象商品 : 67401373
2017-09-01
用途: 鶏及び豚小屋用に
その他業種

25m×5巻のセットで、1Mあたり189円なので、コスパとしては満足です。
豚3匹を収容する小屋の側面にも使いますが、(豚の届く高さまでを)3~4重にすれば線径は問題ないと思います。
配送については、8月23日に配送完了したとのメールが届いたものの、配送業者の追跡番号がなく、6日後の29日になっても商品が届かなかったので、チャットで相談しました(住所は沖縄)。そのへんの手続きは、少し面倒ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする