CDJ2YB10-125Z-M9BM-B CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMC 67401706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67401706品番CDJ2YB10-125Z-M9BM-B
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具-ストローク(mm)125ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(-) 金具なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする