※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67401715品番CDJ2YB10-125Z-M9NL-B
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます他の種類を見る