CDJ2YB10-15RZ-A93VS-B CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMC 67401767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67401767品番CDJ2YB10-15RZ-A93VS-B
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具-ストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(-) 金具なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする