※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)170チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67401828品番CDJ2YB10-170Z-A93-B
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます他の種類を見る