CDJ2YB16-100Z-W-B CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMC 67402083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67402083品番CDJ2YB16-100Z-W-B
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具-ストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする