※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67402099
品番
CDJ2YB16-10Z-A
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
10
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
16
ロッド先端金具
(-) 金具なし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク