CJ2YB16-30Z-XC9 CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/スムースシリンダ:複動・片ロッド SMC 67405249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/スムースシリンダ:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67405249品番CJ2YB16-30Z-XC9
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-ストローク(mm)30ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16ロッド先端金具(-) 金具なし仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする