※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
67405328
品番
CDJ2B10-100RZ-M9BLS-A
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・クッション
など
5027
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
揺動受け金具
-
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
チューブ内径(Φmm)
10
ロッド先端金具
(-) なし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク