曜日別特売
CDJ2B10-15RZ-M9BS-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 67406405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション注文コード67406405品番CDJ2B10-15RZ-M9BS-A
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付揺動受け金具-ストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(-) なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする