エコノプラス 大型ゴミ袋

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 67412345 品番 E12F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。

容量(L)300 透明 厚さ(mm)0.025 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 仕様マチ付き タイプ特大 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
土壌の保管
製造業

150 kg用のフレコンバックの内袋に使用させてもらいました。
また、1トン用のフレコンバック内に200 kg単位で小分けにして保管する時も1トン用の内袋では嵩張ってしまい難しい状況でしたが、この大型ゴミ袋を用いれば嵩張らずに充分に使用することが出来ましたので、大変助かりました。

2025-11-01
用途:
SUVタイプのタイヤの保管用に
クライムワークス 様 (サービス業)

SUVタイプの車(カローラクロス)のタイヤを室内保管するために購入。大きさは十分で厚みもあって頑丈そうです。

2024-09-27
用途:
大型シュレッダー用のごみ袋

安いのにこの大きさで厚みがあって使いやすいです。
いつもお世話になっております。

2024-05-17
用途:
タイヤ保管用梱包袋
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この材質だと破れにくく、尚且つ、この大きさだったら外径の大きいタイヤを個包装で余裕で梱包できる。
軽トラについては、4本積んだタイヤの上からこの袋を被せることができるので、専用のタイヤ保管袋もいらず、コスパがいいと思う。このポリの材質でこの大きなサイズのビニール袋って、周りの量販店を探しても絶対見つからない。なくなりそうになったらリピート確定です。

対象商品:
36808615
2024-05-29
用途:
保管用に
サービス業

大きくて透明で、薄くてしっかりした質感です。保管用に、埃などが入らない用に買いました。リピートしています。

対象商品:
36808615
2024-01-28
用途:
段ボール箱の保管
建設業・工事業

Gが好む段ボール箱が多くありますので、それを入れています。マチを生かして四角い形にした場合の大きさは、高さ90cm、幅100cm、奥行50cmになります。さすがにダンボルをいっぱいに詰め込んで持ち上げると、袋が破れそうですが、包み込むだけなら十分です。 袋の口を縛るだけでG対策ができますので、たいへん満足しています。

対象商品:
36808615
2023-10-30
用途:
梱包用の大きなゴミ入れ
製造業

鉄板を梱包してくる大きな梱包紙を入れる為のごみ袋を探して、こちらの商品にたどり着いた。
マチもあり、大きな段ボールに設置して使用しているが、1週間分くらいは入れられるので頻繁に交換する作業が無くなり助かる。

対象商品:
36808606
2024-01-16
用途:
現場のゴミ袋として
製造業

大き過ぎず、小さ過ぎず丁度良い大きさで勝手が良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする