※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
15
注文コード
67455545
品番
CDJ2B10-15+15Z-A93-B-XC10
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
15
作動方式
複動・両ロッド