※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
50
注文コード
67455563
品番
CDJ2B10-30+50Z-A-XC10
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
50
作動方式
複動・両ロッド