※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)45
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67458205
品番CDJ2B10-45Z-H7C-B-XC8
参考基準価格(税別)¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など150種類から選べます
他の種類を見る