※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)60
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC9) 可変行程シリンダ/引込み調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67458309
品番CDJ2B10-60Z-M9BWL-B-XC9
参考基準価格(税別)¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など150種類から選べます
他の種類を見る