※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67459605
品番CDJ2ZWB16-15Z-A
参考基準価格(税別)¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など25種類から選べます
他の種類を見る