※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67459928
品番CDJ2ZB10-15RZ-B
参考基準価格(税別)¥3,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます
他の種類を見る