※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)45
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A79W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67460208
品番CDJ2ZB16-45Z-A79WS-A
参考基準価格(税別)¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます
他の種類を見る