CDJ5L10SV-150-M9BAZ CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ SMC 67462956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67462956品番CDJ5L10SV-150-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥21,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする