CKGA100-150Y-P3DWASC CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 SMC 67475705

CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)150仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67475705品番CKGA100-150Y-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥83,550販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)100先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする