CKGA80-125Y-P3DWASCS CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 SMC 67475915

CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)125仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67475915品番CKGA80-125Y-P3DWASCS
参考基準価格(税別)¥67,050販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)80先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする