CKZ3N50-90DWM-X2742A CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMC 67495585

CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様クランプアーム位置:(D) 両側、近接スイッチ:(W) スイッチなし、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-トップカバー(M) メタルカバー注文コード67495585品番CKZ3N50-90DWM-X2742A
参考基準価格(税別)¥66,770販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様クランプアーム位置:(D) 両側、近接スイッチ:(W) スイッチなし、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-タイプ(X2742A) ベースタイプシリンダポート(-) NPTアーム開度(90) 90°トップカバー(M) メタルカバーチューブ内径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする