曜日別特売
CKZ3T50-15T-X2734 CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMC 67498367

CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50仕様スイッチ型式:(T) TURCK、マニュアルハンドル取付位置:-トップカバー(-) ゴムカバー注文コード67498367品番CKZ3T50-15T-X2734
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプチューブ内径(Φmm)50アーム開度(15) 15°トップカバー(-) ゴムカバーシリンダポート管接続口径(-) G仕様スイッチ型式:(T) TURCK、マニュアルハンドル取付位置:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする