※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
67499505
品番
CDL1B125-200F-A54LS
参考基準価格(税別)
¥149,220
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
804
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロックアップの方向
(F) ピストン前進方向ロック
作動方式
複動・片ロッド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200