曜日別特売
CDL1B80-275F CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMC 67499873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)275チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc注文コード67499873品番CDL1B80-275F
参考基準価格(税別)¥61,410販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)275クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)80リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロックアップの方向(F) ピストン前進方向ロック作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする