曜日別特売
CDLG1BA20-125-E-A93 CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67519096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125タイプ(A) 無給油/エアクッション注文コード67519096品番CDLG1BA20-125-E-A93
参考基準価格(税別)¥38,830販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:A93、ストロークオプション:製作可能ストロークタイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなしストローク(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする