CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド - SMC
内容量1個
全314種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
314種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
シリンダ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67519087CDLG1BA20-125-D(A) 無給油/エアクッション20-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519096CDLG1BA20-125-E-A93(A) 無給油/エアクッション20(-) 0.5(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519105CDLG1BA20-150-E-A93L(A) 無給油/エアクッション20(L) 3(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519114CDLG1BA20TN-100-D(A) 無給油/エアクッション20-(TN) NPT(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519123CDLG1BA20TN-125-D(A) 無給油/エアクッション20-(TN) NPT(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519139CDLG1BA25-1000-D-A93L(A) 無給油/エアクッション25(L) 3(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519148CDLG1BA25-1000-D-B54L(A) 無給油/エアクッション25(L) 3(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
56,540
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519157CDLG1BA25-100-E-M9NW(A) 無給油/エアクッション25(-) 0.5(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519166CDLG1BA25-150-D-M9BL(A) 無給油/エアクッション25(L) 3(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519175CDLG1BA25-200J-E(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(J) ナイロンタ-ポリン
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519184CDLG1BA25-350J-D(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(J) ナイロンタ-ポリン
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519193CDLG1BA25-450-D(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519209CDLG1BA25-450-E(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519218CDLG1BA25-450-P(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519227CDLG1BA25-600-D(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519236CDLG1BA25-700-E(A) 無給油/エアクッション25-(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)-(-) ジャバラなし
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519245CDLG1BA25-700-E-H7BAL(A) 無給油/エアクッション25(L) 3(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519254CDLG1BA32-250-D-A93L(A) 無給油/エアクッション32(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519263CDLG1BA32-40-D(A) 無給油/エアクッション32-(-) Rc-(-) ジャバラなし
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519279CDLG1BA32-500-E(A) 無給油/エアクッション32-(-) Rc-(-) ジャバラなし
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519288CDLG1BA32-600-P(A) 無給油/エアクッション32-(-) Rc-(-) ジャバラなし
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519297CDLG1BA32-60-P-M9BW(A) 無給油/エアクッション32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
45,540
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519306CDLG1BA32-75-E-A93(A) 無給油/エアクッション32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519315CDLG1BA32TN-125-E(A) 無給油/エアクッション32-(TN) NPT-(-) ジャバラなし
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519324CDLG1BA32TN-125-P(A) 無給油/エアクッション32-(TN) NPT-(-) ジャバラなし
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519333CDLG1BA40-100-E-M9B(A) 無給油/エアクッション40(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
50,440
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519349CDLG1BA40-1200-E(A) 無給油/エアクッション40-(-) Rc-(-) ジャバラなし
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519358CDLG1BA40-150-D-B54LS(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519367CDLG1BA40-175-D-C73CLS(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519376CDLG1BA40-250-D-C73C(A) 無給油/エアクッション40(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519385CDLG1BA40-275-D(A) 無給油/エアクッション40-(-) Rc-(-) ジャバラなし
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519394CDLG1BA40-375-D-A93LS(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし
51,040
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519403CDLG1BA40-400-D-H7BAZ(A) 無給油/エアクッション40(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519419CDLG1BA40-400-E-M9BW(A) 無給油/エアクッション40(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519428CDLG1BA40-405-D(A) 無給油/エアクッション40-(-) Rc-(-) ジャバラなし
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519437CDLG1BA40-405-E(A) 無給油/エアクッション40-(-) Rc-(-) ジャバラなし
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519446CDLG1BA40-470-D-A93L(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519455CDLG1BA40-500-D-M9BL(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519464CDLG1BA40-620-D-B54LS(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519473CDLG1BA40-75-P-M9BL(A) 無給油/エアクッション40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519489CDLG1BA40TN-200-P(A) 無給油/エアクッション40-(TN) NPT-(-) ジャバラなし
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519498CDLG1BN20-1100-E(N) 無給油/ラバークッション20-(-) Rc-(-) ジャバラなし
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519507CDLG1BN20-125-E(N) 無給油/ラバークッション20-(-) Rc-(-) ジャバラなし
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519516CDLG1BN20-200-D-A93L(N) 無給油/ラバークッション20(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
38,280
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67519525CDLG1BN20-20-E(N) 無給油/ラバークッション20-(-) Rc-(-) ジャバラなし
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519534CDLG1BN20-25-E-M9PL(N) 無給油/ラバークッション20(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519543CDLG1BN20-450-E-M9BLS(N) 無給油/ラバークッション20(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519559CDLG1BN20-550-E(N) 無給油/ラバークッション20-(-) Rc-(-) ジャバラなし
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519568CDLG1BN25-150-E-A93(N) 無給油/ラバークッション25(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ジャバラなし
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519577CDLG1BN25-150-E-A93LS(N) 無給油/ラバークッション25(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) ジャバラなし
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする