CLK2GA63-150YA-F-P3DWASE CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMC 67531608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67531608品番CLK2GA63-150YA-F-P3DWASE
参考基準価格(税別)¥57,150販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(SE) 0.3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(-) ポート: 上, バイパス配管: 左、オートスイッチ取付位置:(-) 上、オートスイッチ:D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-) 金具なしオプション(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする