曜日別特売
CLM2F40-700-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67545608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード67545608品番CLM2F40-700-D
参考基準価格(税別)¥52,090販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-タイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする