RFFMT-1575WH-WL リスム ミーティングテーブル W1500×D750 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ 67554087 RFFMT-1575WH-WL リスム ミーティングテーブル W1500×D750 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ 67554087 RFFMT-1575WH-WL リスム ミーティングテーブル W1500×D750 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ 67554087 RFFMT-1575WH-WL リスム ミーティングテーブル W1500×D750 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ 67554087 RFFMT-1575WH-WL リスム ミーティングテーブル W1500×D750 4ヶ口コンセント付 アール・エフ・ヤマカワ 67554087

リスム ミーティングテーブル W1500×D750 4ヶ口コンセント付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト×ホワイト脚 注文コード67554087 品番RFFMT-1575WH-WL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのミーティングテーブル。天板中央に4ヶ口のコンセントを備え机上での充電が容易、ノートPCを使用した会議が快適になります。インダストリアルなインテリアにぴったりのシンプルで機能的なデザインテーブルです。

ホワイト×ホワイト脚 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×720 質量(kg)30.3 用途コンセント:定格電圧100V 屋内用 付属品六角レンチ 仕様お客様組立品 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1500 高さ(mm)720 奥行(mm)750 定格電圧(V)100(コンセント) コード長さ(mm)1950(製品後端〜プラグ端) 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)約40 組立時間約30分(2人以上)/要プラスドライバー 使用場所屋内用
取扱説明書:(4.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする