RFTR-DTP115WH-FR 対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ 67554437 RFTR-DTP115WH-FR 対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ 67554437 RFTR-DTP115WH-FR 対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ 67554437 RFTR-DTP115WH-FR 対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ 67554437

対面机上台 フロストパネル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67554437 品番 RFTR-DTP115WH-FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。

ホワイトA 質量(kg)11.4 用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。 付属品六角レンチ 仕様お客様組立品 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) 天板耐荷重(kg)10/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×500×700(天板150) 天板厚さ(mm)18 組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー パネル厚(mm)5
取扱説明書:(6.7MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする