※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
180
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
67563397
品番
CDLSB180-50-M9BL
参考基準価格(税別)
¥313,060
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
562
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックユニット部オートスイッチ
-
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
180
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(-) 磁石なし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:M9B、ロックユニット部リード線長さ:-、オーダーメイド仕様:-、第2種圧力容器該非:-