曜日別特売
CDLSD125-600-M9B-DM9B CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 67563896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67563896品番CDLSD125-600-M9B-DM9B
参考基準価格(税別)¥190,080販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部オートスイッチM9Bストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rcロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:M9B、ロックユニット部リード線長さ:(-) 0.5 m、オーダーメイド仕様:(-) なし、第2種圧力容器該非:-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする