曜日別特売
CDM2B20P-220 CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC 67568848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)220ポートねじの種類(-) Rc注文コード67568848品番CDM2B20P-220
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:スクレーパ:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする